Σφιγκτήρας με ένα χέρι
Σφιγκτήρας με ένα χέρι
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ 700ΜΜ
Αρ. είδους 0714662700
EAN 4045989279180
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή ευελιξία, καθώς ο ταχυσφιγκτήρας διατίθεται με διάφορες ικανότητες σύσφιγξης
- Ασφαλής σύσφιγξη των τεμαχίων εργασίας με δύναμη σύσφιγξης έως 150 kg
- Προϊόν κατάλληλο επίσης για στρογγυλά, μυτερά και γωνιώδη εξαρτήματα χάρη στα ελαστικοποιημένα προστατευτικά καλύμματα με εγκάρσια εγκοπή
- Δυνατότητα μετατροπής σε σύστημα επέκτασης χωρίς εργαλεία με πάτημα ενός κουμπιού στο πάνω τμήμα του σφιγκτήρα
- Άνετη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών και σε όλες τις σημαντικές επιλογές ρύθμισης που υπάρχουν απευθείας πάνω στη λαβή
- Ανθεκτική σχεδίαση χάρη στις σταθερές και συρόμενες ράβδους με ενίσχυση από υαλοΐνα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. εξωτερικό πλάτος σύσφιγξης (L1 max.) | 700 mm |
Προεξοχή (L2) | 100 mm |
Πάχος προφίλ | 6 mm |
Πλάτος προφίλ (B) | 20 mm |
Δύναμη εφελκυσμού | 1500 N |
Μέγ. εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης (L max.) | 960 mm |