Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξολκέας

Εξαγωγέας
ΓΕΦΥΡΑ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ 70-215ΜΜ

Αρ. είδους 0714524200

EAN 4024835927130

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξολκέας

Αρ. είδους 0714524200
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
Το εξάρτημα που αφαιρείται αποσπάται από το συγκρότημα με τη χρήση του εργαλείου διαχωρισμού
  • Ρύθμιση τραβέρσας με εξαγωνικά παξιμάδια στα σκέλη του εξολκέα

  • Τραβέρσα από μαλακτό χυτοσίδηρο

  • Άτρακτος με νιτροενανθράκωση

  • Σκέλη υψηλής αντοχής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μετά την αποκόλληση, τα πόδια του εξολκέα βιδώνονται στη λεπίδα αποκόλλησης και μοντάρεται η τραβέρσα. Η άτρακτος βιδώνεται κόντρα στον άξονα. Σφίγγοντας την άτρακτο αποσπάται το προς εξόλκευση εξάρτημα προσεκτικά και με ασφάλεια από τον άξονα.

Ελάχ./Μέγ. εξωτερικό πλάτος σύσφιγξης (A)

70-215 mm

Βάθος σύσφιγξης (B)

250 mm

Μήκος ατράκτου

210 mm

Επιφάνεια της ατράκτου

Νιτροενανθρακωμένο

Υλικό ατράκτου

Χάλυβας

Υλικό διασταυρούμενου τεμαχίου

Μαλακτός χυτοσίδηρος

Επιφάνεια διασταυρούμενου τεμαχίου

Επιψευδαργυρωμένο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

22 mm

Διάσταση σπειρώματος

G 1/2 ίντσας

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο διαχωρισμού

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 22-115ΜΜ

Για αποκόλληση κολλημένων τμημάτων ή λεπτών δίσκων και τροχών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες