Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Ν.7




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- 100 % αδιάβροχα
- Ρομβοειδές μοτίβο για ασφαλή πρόσφυση
- Προστασία από χημικά και υγρά, όπως πολλά αλκάλια, οξέα, γράσα, λάδια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαλύτες
- Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη
Φύλλα δεδομένων(X)
Εργασίες βαφής, κατεργασία επιφανειών, χάραξη, ψυκτικά και λιπαντικά, συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, κλάδος τροφίμων, λουτρά γαλβανισμού, καθαρισμός, χειρισμός φυτοφαρμάκων
Μέγεθος | 7 |
Υλικό | Νιτρίλιο |
Εσωτερικό φινίρισμα | Από αδιάβροχο πλαστικό |
Πρότυπα | EN 374, EN 388, EN 420 |
Κατηγορία | III |
Μήκος | 330 mm |
Πάχος υλικού | 0,38 mm |
Ανοχή, πάχος υλικού (+/-) | 0,03 mm |
Χρώμα | Πράσινο |