Συρματόσχοινο 7 x 7 Ανοξείδωτος χάλυβας A4
WN 3055, ανοξείδωτος χάλυβας A4 7 x 7
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ -WN3055-A4-7X7-D4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λόγω των 7 κλώνων 7 συρμάτων, το συρματόσχοινο 7x7 είναι πιο άκαμπτο από το συρματόσχοινο 7x19, αλλά πιο εύκαμπτο από το συρματόσχοινο 1x19.
Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης | 10,80 kN |
Ελάχ. δύναμη θραύσης | 9,01 kN |
Πρότυπα | WN 3055 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!