Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματόσχοινο 7 x 7 Ανοξείδωτος χάλυβας A4

WN 3055, ανοξείδωτος χάλυβας A4 7 x 7
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ A4 7Χ7 D2MM L250M

Αρ. είδους 5176006002
EAN 4050641657152

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρματόσχοινο 7 x 7 Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 5176006002

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ονομαστική αντοχή των συρμάτων: 1.570 N/mm²

Λόγω των 7 κλώνων 7 συρμάτων, το συρματόσχοινο 7x7 είναι πιο άκαμπτο από το συρματόσχοινο 7x19, αλλά πιο εύκαμπτο από το συρματόσχοινο 1x19.

Ανακοίνωση

Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d1)

2 mm

Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης

2,69 kN

Ελάχ. δύναμη θραύσης

2,25 kN

Πρότυπα

WN 3055

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4