Συρματόσχοινο 7 x 7 Ανοξείδωτος χάλυβας A4
WN 3055, ανοξείδωτος χάλυβας A4 7 x 7
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 7Χ7 Α4 D5MM 250M
Αρ. είδους 5176006005
EAN 4050641657275
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λόγω των 7 κλώνων 7 συρμάτων, το συρματόσχοινο 7x7 είναι πιο άκαμπτο από το συρματόσχοινο 7x19, αλλά πιο εύκαμπτο από το συρματόσχοινο 1x19.
Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
|  | |
| Εξωτερική διάμετρος (d1) | 5 mm | 
| Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης | 16,80 kN | 
| Ελάχ. δύναμη θραύσης | 14,10 kN | 
| Πρότυπα | WN 3055 | 
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 | 
| Επιφάνεια | Απλός | 
| Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι | 
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!