Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματόσχοινο 7 x 19 Ανοξείδωτος χάλυβας A4

WN 3060, ανοξείδωτος χάλυβας A4 7 x 19
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟWN3060 A4 7X19 D6

Αρ. είδους 5176004006
EAN 4050641656797

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ιδιαίτερα εύκαμπτο συρματόσχοινο χάρη στους 7 κλώνους, έκαστος με 19 σύρματα

  • Αυτό επιτρέπει ιδιαίτερα στενή ακτίνα κάμψης
Ανακοίνωση

Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d1)

6 mm

Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης

23.40 kN

Ελάχ. δύναμη θραύσης

18.80 kN

Πρότυπα

WN 3060

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συρματόσχοινο, τερματικό άκρο Με κρίκο

ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡ/ΣΧΟΙΝΟY Μ8317 Α4 D6

Ανοξείδωτος χάλυβας A4
x 5 Ποσότητα
Τερματικό άκρο συρματόσχοινου με δεξιόστροφο σπείρωμα

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ Μ8320 Α4 D6

Ανοξείδωτος χάλυβας A4 με παξιμάδι
x 5 Ποσότητα
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με εξωτερικό σπείρωμα

ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡΜ/ΝΟY ΔΕΞ/ΦΟ D6MM/M10 A4

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, κοντή έκδοση με δεξιόστροφο σπείρωμα
x 5 Ποσότητα
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με εξωτερικό σπείρωμα

ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡΜ/ΝΟY ΑΡΙΣΤ.D6ΜΜ/M10 Α4

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, μακριά έκδοση με δεξιόστροφο σπείρωμα
x 5 Ποσότητα
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου με δεξιόστροφο εσωτερικό σπείρωμα Ανοξείδωτος χάλυβας A4

MINI ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΕΞ. Α4 D6/M8

x 5 Ποσότητα
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου με αριστερόστροφο εσωτερικό σπείρωμα Ανοξείδωτος χάλυβας A4

MINI ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΡΙ. Α4 D6/M8

x 5 Ποσότητα
Εντατήρας για ξάρτια Ανοξείδωτος χάλυβας A4, κλειστό

ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΚΛ. Α4 ΣΠΕΙΡ/ΑΣΦ.ΠΙΡΟΣ M6

Με ασφάλεια και τερματικό άκρο συρματόσχοινου
x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες