Συρματόσχοινο 7 x 19 Ανοξείδωτος χάλυβας A4
WN 3060, ανοξείδωτος χάλυβας A4 7 x 19
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ WN3060 A4 7X19 D12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδιαίτερα εύκαμπτο συρματόσχοινο χάρη στους 7 κλώνους, έκαστος με 19 σύρματα
- Αυτό επιτρέπει ιδιαίτερα στενή ακτίνα κάμψης
Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 12 mm |
Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης | 93.70 kN |
Ελάχ. δύναμη θραύσης | 75.00 kN |
Πρότυπα | WN 3060 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |