Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματόσχοινο 7 x 19 Ανοξείδωτος χάλυβας A4

WN 3060, ανοξείδωτος χάλυβας A4 7 x 19
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 7Χ19 Α4 Μ10 100ΜΕΤΡΑ

Αρ. είδους 5176004010
EAN 4050641656872

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ιδιαίτερα εύκαμπτο συρματόσχοινο χάρη στους 7 κλώνους, έκαστος με 19 σύρματα

  • Αυτό επιτρέπει ιδιαίτερα στενή ακτίνα κάμψης
Ανακοίνωση

Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d1)

10 mm

Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης

65,10 kN

Ελάχ. δύναμη θραύσης

52,10 kN

Πρότυπα

WN 3060

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός