Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματόσχοινο 7 x 19 Ανοξείδωτος χάλυβας A4

WN 3060, ανοξείδωτος χάλυβας A4 7 x 19
ΑΝΟΞ. ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΑ 7Χ19 Φ3MM L250M A4

Αρ. είδους 5176004003
EAN 4050641656704

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρματόσχοινο 7 x 19 Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 5176004003
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
  • Ιδιαίτερα εύκαμπτο συρματόσχοινο χάρη στους 7 κλώνους, έκαστος με 19 σύρματα

  • Αυτό επιτρέπει ιδιαίτερα στενή ακτίνα κάμψης
Ανακοίνωση

Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d1)

3 mm

Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης

5,86 kN

Ελάχ. δύναμη θραύσης

4,69 kN

Πρότυπα

WN 3060

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με περόνη

ΤΕΡΜΑΤ.ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ ΑΣΦ.ΠΙΡΟΣ A4 3MM

Για τσάκισμα συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα
x 10 Ποσότητα
Συρματόσχοινο, τερματικό άκρο Με κρίκο

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ MATI A4 3MM

Ανοξείδωτος χάλυβας A4
x 10 Ποσότητα
Τερματικό άκρο συρματόσχοινου με παξιμάδι, αριστερόστροφο σπείρωμα

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΜ/ΝΟΥ ΑΡΙΣΤ.D3 MM/M6 A4

Ανοξείδωτος χάλυβας A4 με παξιμάδι
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες