Εξολκέας βιδών, σετ, μακρύς 7 τεμάχια
Εξολκέας βιδών, συλλογή, μακρύς, 7 τμχ.,
ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛ.ΒΙΔ ΜΑΚΡΥ 7ΤΕΜ
Αρ. είδους 0714131200
EAN 4052703272839
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προφίλ κωνικής σπείρας κατασκευασμένο με ακρίβεια
Τετράγωνη κεφαλή 3/8 ίντσας μεγέθους έως 10 mm
Τετράγωνη κεφαλή 1/2 ίντσας για 12 και 14 mm
Περιορισμός της διεύρυνσης με κολάρο
Ιδανικό προϊόν για βίδες σε μεγάλο βάθος
χάρη στο μεγάλο μήκος του
Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου
καθώς δεν απαιτείται διάτρηση ή συγκόλληση πάνω στη βίδα
Εύκολη χαλάρωση βιδών με στρογγυλεμένη εξαγωνική υποδοχή και υποδοχή TX
χάρη στο προφίλ κωνικού σπειροειδούς σχήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Οι οπές <><> 8–14 mm διευρύνονται κατά ένα χιλιοστόμετρο. Επιλέξτε έναν κατάλληλο εξολκέα, βιδώστε τον στη διανοιγμένη οπή και αφαιρέστε τη βίδα ή το παξιμάδι.
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 7 Stck(pcs) |
ΕΣΩΤΕΡΙΚ.ΑΠΟΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ 3/8 L60 Φ6
ΕΣΩΤΕΡΙΚ.ΑΠΟΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ 3/8 L60 Φ8
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΛΙΩΤΗΣ 1/2 12ΜΜ
EXTRIN-LONG-1/2IN-L50-D14
FMINRT-(0714131200)
ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΚΑΣΕΤΙΝΑ 220X110X35 Ν1