Υποδοχή γενικής χρήσης για μεγέθη 7 έως 19
Υποδοχή γενικής χρήσης
ΠΟΛΥΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 SW7-19ΜΜ
Αρ. είδους 0714121907
EAN 4024835547017
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γενική χρήση ως ένθετα καρυδάκια, μεγέθη 7 έως 19 (3/8 ίντσας)
- Αντικαθιστά τα εξαγωνικά κλειδιά, τις εξαγωνικές κεφαλές κλειδιών και τα γαλλικά κλειδιά.
- Τεράστια οικονομία χρόνου και χώρου. Με τους 54 ειδικούς ελατηριωτούς πίρους συγκρατούνται με ασφάλεια καρέ, εξαγωνικές κεφαλές, προφίλ TX, πεταλούδες, βίδες με άγκιστρο και κρίκο.
Προσοχή: Είναι ένα εργαλείο γενικής χρήσης και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τις μέγιστες τιμές ροπής. Το εργαλείο δεν αντικαθιστά τα επαγγελματικά καρυδάκια.
Φύλλα δεδομένων(X)
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Κατάλληλο για πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 7-19 mm |
Μήκος (L1) | 53,5 mm |
Μέγ. ροπή | 225 Nm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |