Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 τεμάχια. TiN 90° DIN 335 C

Κωνική φρέζα HSS 90° DIN 335C TiN 6 τμχ. Syska
ΣΕΤ ΦΡΕΖΕΣ ΤΡΙΚΟΠΕΣ HSS-90° TIAN 6ΤΕΜ

Αρ. είδους 0694020006

EAN 4065233072268

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 τεμάχια. TiN 90° DIN 335 C

Αρ. είδους 0694020006
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
Περιλαμβάνει διαμέτρους 6,3-20,5 mm. Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση κατά την επεξεργασία συμβατικού χάλυβα και χυτοσίδηρου σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.

Έως 30 % υψηλότερες ταχύτητες κοπής και διπλάσια έως τετραπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο


Επικάλυψη TiN



Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών


Κωνική φρέζα ακριβείας με 3 ακμές κοπής, κατεργασμένη με ακρίβεια



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία ελίκωσης


Εξαιρετική συμπεριφορά σχηματισμού και απομάκρυνσης γρεζιών



Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

6 Stck(pcs)

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Πρότυπα

DIN 335

Μορφή

C

Υλικό κοπής

HSS

Γωνία φρεζαρίσματος

90 Degree

Επιφάνεια

TiN

Αριθμός κόψεων

3 Stck(pcs)

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος

Αντιστοιχία κωνικής φρέζας με τα πρότυπα βιδών
Ονομαστική διάμετρος κωνικής φρέζας d1 Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή
DIN EN ISO 10642
(προηγουμένως DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(προηγουμένως DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 16,5-31
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό vc f
Διάμ. 16,5 Διάμ. 20,5 Διάμ. 25 Διάμ. 31
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Ταχυχάλυβες ≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Τιμές κοπής
Για διαμ. 6,3-12,4
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό vc f
Διάμ. 6,3 Διάμ. 8,3 Διάμ. 10,4 Διάμ. 12,4
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Ταχυχάλυβες ≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Περιλαμβάνεται το Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 :
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Περιγραφή: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Ποσότητα: 1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C

CNTSNK-CONI-MA-HSS-90DGR-TIN-D6,3MM

Περιγραφή:
6.3 mm
Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση κατά την επεξεργασία συμβατικού χάλυβα και χυτοσίδηρου σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο.
Ποσότητα: 1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C

CNTSNK-CONI-MA-HSS-90DGR-TIN-D8,3MM

Περιγραφή:
8.3 mm
Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση κατά την επεξεργασία συμβατικού χάλυβα και χυτοσίδηρου σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο.
Ποσότητα: 1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C

ΦΡΕΖΑ

Περιγραφή:
10.4 mm
Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση κατά την επεξεργασία συμβατικού χάλυβα και χυτοσίδηρου σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο.
Ποσότητα: 1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C

ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

Περιγραφή:
12.4 mm
Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση κατά την επεξεργασία συμβατικού χάλυβα και χυτοσίδηρου σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο.
Ποσότητα: 1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C

(ΕΠ) ΦΡΕΖΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HSS Φ16,5MM

Περιγραφή:
16.5 mm
Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση κατά την επεξεργασία συμβατικού χάλυβα και χυτοσίδηρου σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο.
Ποσότητα: 1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
TiN 90°, κωνική φρέζα DIN 335C

(ΕΠ) ΚΩΝ.ΦΡΕΖΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Μ10

Περιγραφή:
20.5 mm
Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση κατά την επεξεργασία συμβατικού χάλυβα και χυτοσίδηρου σε σύγκριση με τον μπλε δακτύλιο.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες