Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 τεμάχια. Μύτη HSS με κίτρινο/μπλε δακτύλιο, 90°, κοντή

Κωνική φρέζα, σετ θήκη HSS, μύτη 90°, κοντή
ΣΕΤ ΦΡΕΖΕΣ ΤΡΙΚΟΠΕΣ HSS (D6.3-20.5) 6ΤΕΜ

Αρ. είδους 0694025001

EAN 4062856851089

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 τεμάχια. Μύτη HSS με κίτρινο/μπλε δακτύλιο, 90°, κοντή

Αρ. είδους 0694025001
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
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.

Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών


Κωνική φρέζα ακριβείας με 3 ακμές κοπής, κατεργασμένη με ακρίβεια



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία για χρήση καθοδηγούμενη με το χέρι


Λιγότερος κόπος, βελτιωμένη ποιότητα φρεζαρίσματος και απομάκρυνση ρινισμάτων σε σύγκριση με τις συμβατικές κωνικές φρέζες



Τυποποιημένο εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας


  • Δεν ολισθαίνει μέσα στο τσοκ του δράπανου, ταιριάζει με τις θήκες για μύτες

  • Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ φρεζαρίσματος/βιδώματος


Πρακτική θήκη συστήματος μικρών διαστάσεων, συμβατή με σύστημα ORSY®. Διαθέτει χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και εύκολο άνοιγμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

6 Stck(pcs)

Υλικό προς επεξεργασία

Μη σιδηρούχα μέταλλα, Χάλυβας

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Υλικό κοπής

HSS

Γωνία φρεζαρίσματος

90 Degree

Επιφάνεια

Απλός

Αριθμός κόψεων

3 Stck(pcs)

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος

Αντιστοιχία κωνικής φρέζας με τα πρότυπα βιδών
Ονομαστική διάμετρος κωνικής φρέζας d1 Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή
DIN EN ISO 10642
(προηγουμένως DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(προηγουμένως DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Υπόμνημα
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση (mm/r)
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 12,4-20,5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc f
Διάμ. 12,4 Διάμ. 16,5 Διάμ. 20,5
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Ταχυχάλυβες ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Πλαστικά ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Τιμές κοπής για την κωνική φρέζα HSS με μύτη 90°, κοντή
Για διαμ. 6,3-10,4
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc f
Διάμ. 6,3 Διάμ. 8,3 Διάμ. 10,4
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Ταχυχάλυβες ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Πλαστικά ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Περιλαμβάνεται το Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 :
Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή
1 x
Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή

CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D6,3

Περιγραφή:
6.3 mm
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή

ΦΡΕΖΑ ΚΩΝ. ΤΡΙΚΟΠΗ HSS D8.3MM

Περιγραφή:
8.3 mm
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή

ΚΩΝΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΚΟΝΤ HSS 90DGR D10,4MM

Περιγραφή:
10.4 mm
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή

ΚΩΝΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΚΟΝΤ HSS 90DGR D12,4MM

Περιγραφή:
12.4 mm
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή

ΦΡΕΖ ΚΩΝΙΚ ΤΡΙΚΟΠΗ HSS 90° Φ16,5ΜΜ ZEBRA

Περιγραφή:
16.5 mm
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός.
Ποσότητα: 1 x
Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή
1 x
Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή

CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D20,5MM

Περιγραφή:
20.5 mm
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες