Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 τεμάχια. Πράσινος δακτύλιος, HSCO, 90°, DIN 335 C

Κων. φρέζα, HSCo, πρασ. δ., DIN 335C., 6 τμχ Syska
ΣΕΤ ΚΩΝ.ΦΡΕΖ HSCO 90° DIN335 C 6ΤΜΧ

Αρ. είδους 0694019006

EAN 4065233070950

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 τεμάχια. Πράσινος δακτύλιος, HSCO, 90°, DIN 335 C

Αρ. είδους 0694019006
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
Περιλαμβάνει διαμέτρους 6,3-20,5 mm. Ιδιαίτερα κατάλληλη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χάλυβα ανθεκτικού στη διάβρωση και στα οξέα. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.

Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών


Κωνική φρέζα ακριβείας με 3 ακμές κοπής, κατεργασμένη με ακρίβεια



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία ελίκωσης


Εξαιρετική συμπεριφορά σχηματισμού και απομάκρυνσης γρεζιών



Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

6 Stck(pcs)

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Πρότυπα

DIN 335

Μορφή

C

Υλικό κοπής

HSCo

Γωνία φρεζαρίσματος

90 Degree

Επιφάνεια

Χωρίς επικάλυψη

Αριθμός κόψεων

3 Stck(pcs)

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Χάλυβες ελατηρίων

Αντιστοιχία κωνικής φρέζας με τα πρότυπα βιδών
Ονομαστική διάμετρος κωνικής φρέζας d1 Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή
DIN EN ISO 10642
(προηγουμένως DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(προηγουμένως DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 16,5-31
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc f
Διάμ. 16,5 Διάμ. 20,5 Διάμ. 25 Διάμ. 31
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Ταχυχάλυβες ≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Θειαφισμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Μαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου ≤ 850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Ειδικά κράματα ≤ 1.600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Σκληρά υλικά
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Τιμές κοπής
Για διαμ. 6,3-12,4
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc f
Διάμ. 6,3 Διάμ. 8,3 Διάμ. 10,4 Διάμ. 12,4
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Ταχυχάλυβες ≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Θειαφισμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Μαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου ≤ 850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Ειδικά κράματα ≤ 1.600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Σκληρά υλικά
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Περιλαμβάνεται το Συλλογή με κωνικές φρέζες 6 :
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Περιγραφή: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Ποσότητα: 1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C

ΦΡΕΖΑ ΚΩΝΙΚΗ INOX HSCO 90ΜΟΙΡ.Φ6,3MM

Περιγραφή:
6.3 mm
Ιδιαίτερα κατάλληλη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χαλύβων ανθεκτικών στη διάβρωση και τα οξέα.
Ποσότητα: 1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C

ΦΡΕΖΑ ΚΩΝΙΚΗ INOX HSCO 90ΜΟΙΡ.Φ8,3MM

Περιγραφή:
8.3 mm
Ιδιαίτερα κατάλληλη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χαλύβων ανθεκτικών στη διάβρωση και τα οξέα.
Ποσότητα: 1 x
1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C

ΦΡΕΖΑ ΚΩΝΙΚΗ INOX HSCO 90ΜΟΙΡ.Φ10,4MM

Περιγραφή:
10.4 mm
Ιδιαίτερα κατάλληλη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χαλύβων ανθεκτικών στη διάβρωση και τα οξέα.
Ποσότητα: 1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C

ΦΡΕΖΑ ΚΩΝΙΚΗ INOX HSCO 90ΜΟΙΡ.Φ12,4MM

Περιγραφή:
12.4 mm
Ιδιαίτερα κατάλληλη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χαλύβων ανθεκτικών στη διάβρωση και τα οξέα.
Ποσότητα: 1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C

ΦΡΕΖΑ ΚΩΝΙΚΗ INOX HSCO 90ΜΟΙΡ.Φ16,5MM

Περιγραφή:
16.5 mm
Ιδιαίτερα κατάλληλη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χαλύβων ανθεκτικών στη διάβρωση και τα οξέα.
Ποσότητα: 1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C
1 x
HSCo 90° με πράσινο δακτύλιο, κωνική φρέζα DIN 335C

ΦΡΕΖΑ ΚΩΝΙΚΗ INOX HSCO 90ΜΟΙΡ.Φ20,5MM

Περιγραφή:
20.5 mm
Ιδιαίτερα κατάλληλη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χαλύβων ανθεκτικών στη διάβρωση και τα οξέα.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες