Πυροσβεστήρας 6kg
Πυροσβεστήρας EN 3, 6 kg
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ EN3 6KG
Αρ. είδους 09939976
EAN 4038898065104
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κατηγορίες κατάσβεσης: ABC
- Πυροσβεστικό μέσο: Κόνις
- Μονάδα μόνιμης πίεσης με μανόμετρο
- Δοχείο με πυροσβεστικό μέσο από χαλύβδινη λαμαρίνα υψηλής ποιότητας
- Ακλόνητη τοποθέτηση χάρη στο σταθερό πέλμα στήριξης
- Ανθεκτικό εξάρτημα σύνδεσης από ορείχαλκο
- Περιλαμβάνει επιτοίχιο στήριγμα
Διάστημα ελέγχου 24 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ο πυροσβεστήρας κόνεως των 6 kg είναι ιδανικός για χρήση σε κτίρια κατοικιών, γραφεία, συνεργεία, γκαράζ και οχήματα και συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 3.
Μέσα πυρόσβεσης | Adex |
Προωθητικό | Άζωτο |
Μέγ. διάρκεια χρήσης | 18 s |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -30 to 60 °C |
Βάρος περιεχομένου | 6 kg |