Στεγανοποίηση καρφιών και βιδών Για αυξημένες απαιτήσεις
Πέλμα στεγανοποίησης καρφιών και βιδών STAMISOL
ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙ. ΚΑΡΦΩΤΙ. ΚΑΙ ΒΙΔΩΝ 6X80MM
Αρ. είδους 0875850171
EAN 4053479082363


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές!
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση με ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Αυτοκόλλητη βάση | Ακρυλική |
Χρώμα | Μαύρο |
Συνολικό πάχος | 6 mm |
Μήκος | 60 mm |
Πλάτος | 80 mm |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 10 °C |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 40 °C |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 70 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 0 Month |
Χωρίς διαλύτες | Όχι |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στεγνός χώρος αποθήκευσης, 20°C |
Αριθμός τεμαχίων | 177 Stck(pcs) |