Γάντζος καραμπίνερ
Απλός ανοξείδ. χάλυβας A4, ασύμμετρος με ροδάντζα
ΑΣΥΜ.ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦ ΜΕ ΡΟΔ 6X60MM A4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Πάχος (d3) | 6 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 10 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 70 kg |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |