Λαμαρινόβιδα Πομπέ Με Τετράγωνη Υποδοχή
Γαλβανιζέ χάλυβας Πομπέ Τετράγωνη κεφαλή C
ΛΑΜΑΡ/ΔΑ ΤΕΤΡ.ΨΩΜ.ΓΑΛΒ. 6X3/4
Αρ. είδους 5047001003
EAN 4056807192376
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Μήκος (l1) | 19 mm |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
DIN | 7981 παρόμοιο |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή δίσκου |
Πρότυπα | DIN 7981 παρόμοιο |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |