Ακροχιτώνιο καλωδίων με πλαστικό χιτώνιο
Κουτί για ακροχιτώνια καλωδίων με πλαστικό χιτώνιο
ΦΙΣ.ΚΑΛΩΔ.ΤΕΡΜ.ΜΑΥΡΟ 6X12
Αρ. είδους 055700600
EAN 4011231459488
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χωνί εισαγωγής από προλυπροπυλένιο
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Φύλλα δεδομένων(X)
Για λεπτούς και πολύ λεπτούς αγωγούς καλωδίων, π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 5 και 6
![]() | |
Διατομή σύρματος | 6 mm² |
Χρώμα | Μαύρο |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Μήκος χιτωνίου (l2) | 12 mm |
Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d1) | 3,5 mm |
Πάχος επένδυσης τοίχου (s1) | 0,2 mm |
Εσωτερική διάμετρος χοάνης εισαγωγής (d2) | 6,3 mm |
Ύψος χωνιού εισαγωγής | 8 mm |
Πάχος τοιχώματος του χωνιού εισαγωγής (s2) | 0,3 mm |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 105 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!