Ψεκαστήρας απελευθέρωσης λαδιού ξυλότυπων Παρέχεται μαζί με χαλύβδινο δοχείο, ανθεκτικό στη διάβρωση με πολυεστερική επικάλυψη
Ψεκαστήρας απελευθέρωσης λαδιού
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 6L-6BAR
Αρ. είδους 0651150209
EAN 4047376733312
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη εμβέλεια
Εύκαμπτος σωλήνας σπιράλ 2,5 m με ασφάλεια
Άνετη εργασία
Ο μπρούτζινος σωλήνας ψεκασμού περιστρέφεται κατά 360° και διευκολύνει την άνετη και ξεκούραστη εργασία με ρύθμιση της κατεύθυνσης.
Βέλτιστη κατανομή
Το επίπεδο λεπτό στόμιο ψεκασμού ακριβείας κατανέμει ομοιόμορφα και με φειδώ το λάδι ξυλότυπων.
Γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση
Το μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης επιτρέπει τη γρήγορη πλήρωση της συσκευής.
Χωρίς βρομιές
Το κάλυμμα του χωνιού εμποδίζει την εισχώρηση βρομιάς στο δοχείο.
Ασφαλής στοίβαξη
Οι σωλήνες στοιβάζονται με ασφάλεια χάρη στο στήριγμα και την προέκταση του σωλήνα ψεκασμού.
Φύλλα δεδομένων(X)
Όγκος υγρού | 6 l |
Χωρητικότητα κάδου | 9 l |
Πίεση λειτουργίας | 6 bar |
Συνθήκες ικανότητας ροής | στα 2 bar |
Ικανότητα παροχής | 0,64 l/min |
Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | 40 °C |
Δύναμη αντεκτίναξης | 5 N |
Υλικό | Χάλυβας |
Ύψος x πλάτος | 495 x 255 mm |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 2,5 m |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 4951,000 g |

SP-HOSECONNECTION

SP-CLAMP
(ΕΠ) ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!