Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βαλβίδα μείωσης πίεσης

Βαλβίδα μείωσης πίεσης
ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ 6BAR

Αρ. είδους 069900360

EAN 4050641823748

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βαλβίδα μείωσης πίεσης

Αρ. είδους 069900360
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
Μονάδα μείωσης πίεσης με ενσωματωμένη ανεπίστροφη βαλβίδα

Θεωρητικά, ένα εργαλείο πεπιεσμένου αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τα 6,3 bar το ανώτερο. Στην πραγματικότητα, οι βιομηχανικές μονάδες και οι τεχνίτες χρησιμοποιούν συχνά τα εργαλεία με υψηλότερη πίεση λειτουργίας. Η βαλβίδα μείωσης πίεσης δεν επιτρέπει την υπερβολική αύξηση της πίεσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα στο οποίο γίνεται η παροχή.



Σταθερή αρχική πίεση 6 bar


Προστατεύει το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Μικρότερος κίνδυνος ατυχημάτων και μειωμένος θόρυβος


Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεση εργασίας για το χρήστη



Ευκολία χρήσης


Βιδώνεται απευθείας πάνω στο εργαλείο πεπιεσμένο αέρα



Υλικό


Επινικελωμένος ορείχαλκος

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος κατασκευής

0 - δεν εφαρμόζεται

Σπείρωμα σύνδεσης

ET G 1/4 ίντσας, IT G 1/4 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

17 mm

Μήκος

34 mm

Ικανότητα παροχής

410 l/min

Ελάχ./Μέγ. πίεση λειτουργίας

0-6 bar

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες