Ποτηροτρύπανο με μύτη κωνικής φρέζας
Ποτηροτρύπανο με εκγλύφανο άκρων οπής D 68 mm
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ Φ68MM
Αρ. είδους 0632068
EAN 4052703962112
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει με όλα τα δράπανα με τσοκ 13 mm
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Ακριβής κοπή για κυκλικές οπές διάτρησης
- Υψηλή συγκέντρωση
- Με αποσπώμενη μύτη κωνικής φρέζας
Αφαίρεση της μύτης κωνικής φρέζας για βάθη κοπής μεγαλύτερα από 32 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δημιουργία ανοιγμάτων εγκατάστασης για κοιλότοιχα κυτία κάλυψης διακοπτών και κουτιά διακλαδώσεων διαμέτρου 68 mm
Διάμετρος (Ø) | 68 mm |
Βάθος διάτρησης | 30 mm |
Υλικό προς επεξεργασία | Γυψοσανίδα, Ξύλινα δοκάρια, Πλαστικές πλάκες, Μοριοσανίδα, Πηχοσανίδα |