Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρφωτά αγκύρια

Καρφωτό αγκύριο, επίπεδη κεφαλή, για ξηρή δόμηση
ΒΥΣΜΑ ΚΡΟΥΣΗΣ 6Χ80 ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

Αρ. είδους 090376 80

EAN 4058794797527

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρφωτά αγκύρια

Αρ. είδους 090376 80

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ξηρή δόμηση με καρφιά από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα

Γρήγορη, οικονομική εγκατάσταση



Προσυναρμολογημένο: δεν χρειάζεται να ψάχνετε να βρείτε την κατάλληλη βίδα



Κατάλληλο και για κανάλια καλωδίων



Μπορεί να αφαιρεθεί μέσω εισχώρησης στην κεφαλή της βίδας



Ιδιότητες


  • Αντοχή στην ακτινοβολία UV

  • Πλαστικά αγκύρια από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας: ανθεκτικά στη μούχλα

  • Ανθεκτικά στη θερμότητα -40 έως +150°C

  • Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, ασβεστοπυριτικά τούβλα, αεριομπετόν, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, επιχρίσματα και γυψοσανίδες



Για τη στερέωση μη φερόντων στοιχείων και ελαφριών φορτίων σε οικοδομές, μεταλλουργικές εφαρμογές, ηλεκτρικές εφαρμογές και εφαρμογές υγιεινής


Επίπεδη κεφαλή: Στερέωση γωνιακών στηριγμάτων, πάνελ, λαμαρινών, αγωγών καλωδίων και οποιουδήποτε εξαρτήματος, για μη χωνευτή τοποθέτηση

Διάμετρος αγκυρίου

6 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

80 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

50 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom)

30 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

6 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

35 mm

Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d f)

6 mm

Υλικό καρφιού

Χάλυβας

Εσωτερική οδήγηση

Z2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες