Πυρίμαχη κουβέρτα
ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ.6Χ8Μ
Αρ. είδους 9501010503
EAN 4065746408424
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μετά την πυρόσβεση, και εφόσον καθαριστεί και ελεγχθεί για τυχόν ζημιές, η κουβέρτα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Φύλλα δεδομένων(X)
Τοποθετήστε την κουβέρτα πάνω στο αυτοκίνητο, το όχημα ή την μπαταρία που καίγεται, προκειμένου να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Μήκος | 8 m |
Πλάτος | 6 m |
Μήκος (ανοιγμένο) | 8 m |
Πλάτος (ανοιγμένο) | 6 m |
Υλικό | Πυροξένιο |
Χρώμα | Σκούρο γκρι |
Πρότυπο ΕΝ | 13501 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 28,000 kg |
Πρότυπα | EN 13501 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. βραχυπρόθεσμης θερμοκρασίας | 1600 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 800 °C |