Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονωμένος σπιράλ σωλήνας με δυνατότητα κλεισίματος, διαιρεμένος

Σπιράλ μονωτικός σωλήνας, διαιρούμενος, ασφαλιζόμ.
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ6,6MM

Αρ. είδους 0771980007
EAN 4046777436099

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονωμένος σπιράλ σωλήνας με δυνατότητα κλεισίματος, διαιρεμένος

Αρ. είδους 0771980007

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι προσυναρμολογημένες πλεξούδες καλωδίων μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων με μια γρήγορη και απλή διαδικασία.

Ακριβής επικάλυψη του σχισίματος του σωλήνα


  • Αντίθετα από ότι συμβαίνει στους βασικούς διαιρεμένους σπιράλ σωλήνες.

  • Χωρίς κενά στα σημεία κάμψης

Τα καλώδια και οι αγωγοί παραμένουν καθαρά και προστατευμένα



Ανθεκτικός στις αλκοόλες, τα γράσα, τα ορυκτέλαια, τα καύσιμα ντίζελ και τη βενζίνη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Π.χ. διαμέρισμα κινητήρα, αμάξωμα, εσωτερικό οχημάτων, κατασκευή μηχανημάτων/συσκευών, ηλεκτρικοί πίνακες, προστατεύει την καλωδίωση του οχήματος από θερμότητα, υγρασία, χημικές ουσίες και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Χρώμα

Μαύρο

Ονομαστικό πλάτος

7,5 mm

Εξωτερική διάμετρος

10,1 mm

Εσωτερική διάμετρος

6,6 mm

Σχεδίαση

Κομμένο

Αναφλεξιμότητα

Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V2

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 105 °C

Υλικό

PP - Πολυπροπυλένιο

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες