Γάντζος καραμπίνερ
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 6Χ60ΜΜ Α4
Αρ. είδους 0526002006
EAN 4056807198491
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
DIN 5299C
Για εξαρτήματα πρόσδεσης και στερέωσης
Επιφάνεια με επικάλυψη ψευδαργύρου
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Πάχος (d3) | 6 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 9 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 8 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 130 kg |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | 0 - δεν εφαρμόζεται |