Ροδέλα από καουτσούκ
Ροδέλα από καουτσούκ
ΡΟΔΕΛΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ 6,5X17X2
Αρ. είδους 042265 17
EAN 4045727151129
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χρησιμοποιείται ως διαχωριστήρας για βιδωτές συνδέσεις πινακίδων.
- Οι ροδέλες από καουτσούκ χρησιμοποιούνται σε μαλακές και τραχιές επιφάνειες, σε επιφάνειες που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή σε επιφάνειες με εξαιρετικό φινίρισμα.
- Δεν προκαλεί ζημιές στις επιφάνειες
- Δεν είναι κατάλληλη για στερέωση οροφών με ηλιακά πάνελ
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 17 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 6,5 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Υλικό | Καουτσούκ |