Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλό πριτσίνι θολωτή κεφαλή υψηλής αντοχής

Τυφλό περτσίνι, θολωτή κεφαλή, αλ./αλ. υψ. αντοχή
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜ.ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 6,5X16,5

Αρ. είδους 0913865108
EAN 4058794277821

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο και μανδρέλι από αλουμίνιο
  • Τα πριτσίνια ZEBRA® κατηγοριοποιούνται ως "υψηλής αντοχής" χάρη στο μανδρέλι πλήρους στήριξης, το οποίο αποκόπτεται πάντα κατά τη φάση σφυρηλάτησης της κεφαλής του πριτσινιού, οπότε παρέχεται υποστήριξη σε ολόκληρο το μήκος του πριτσινιού. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ποιότητα σύνδεσης. Η ομοιόμορφη, μεγάλη και με ξεκάθαρο σχήμα κεφαλή κλεισίματος εμποδίζει την εξαγωγή του πριτσινιού από την οπή διάτρησης. Συνεπώς, τα στοιχεία με λεπτά τοιχώματα μπορούν επίσης να συνδέονται με ασφαλή και ανθεκτικό τρόπο.

  • Το μανδρέλι αποσπάται κατά το επίπεδο σφυρηλάτησης της κεφαλής

  • Μεγάλη κεφαλή κλεισίματος

  • Σύμπλεξη μανδρελιού

  • Εξαιρετική αντοχή στη διάτμηση χάρη στο μανδρέλι υποστήριξης

  • Ασφάλεια έναντι της χαλάρωσης του πριτσινιού

  • Ασφάλεια, μανδρέλι συγκράτησης, χωρίς θορύβους κροταλίσματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό του χιτωνίου

Αλουμίνιο

Υλικό του μανδρελιού

Αλουμίνιο

Επιφάνεια χιτωνίου

Απλός

Επιφάνεια του μανδρελιού

Απλός

Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l11)

6,5 x 16,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

13,0 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

8,8-10,8 mm

Διάμετρος μανδρελιού (dm)

4,2 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,7-6,9 mm

Φορτίο διατμητικής θραύσης

5400 N

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

2800 N

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες