Τυφλό πριτσίνι θολωτή κεφαλή υψηλής αντοχής
Τυφλό περτσίνι, θολωτή κεφαλή, αλ./αλ. υψ. αντοχή
(ΕΠ) ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜ.ΒΑΡ.ΤΥΠ.6,4X10,5

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα πριτσίνια ZEBRA® κατηγοριοποιούνται ως "υψηλής αντοχής" χάρη στο μανδρέλι πλήρους στήριξης, το οποίο αποκόπτεται πάντα κατά τη φάση σφυρηλάτησης της κεφαλής του πριτσινιού, οπότε παρέχεται υποστήριξη σε ολόκληρο το μήκος του πριτσινιού. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ποιότητα σύνδεσης. Η ομοιόμορφη, μεγάλη και με ξεκάθαρο σχήμα κεφαλή κλεισίματος εμποδίζει την εξαγωγή του πριτσινιού από την οπή διάτρησης. Συνεπώς, τα στοιχεία με λεπτά τοιχώματα μπορούν επίσης να συνδέονται με ασφαλή και ανθεκτικό τρόπο.
- Το μανδρέλι αποσπάται κατά το επίπεδο σφυρηλάτησης της κεφαλής
- Μεγάλη κεφαλή κλεισίματος
- Σύμπλεξη μανδρελιού
- Εξαιρετική αντοχή στη διάτμηση χάρη στο μανδρέλι υποστήριξης
- Ασφάλεια έναντι της χαλάρωσης του πριτσινιού
- Ασφάλεια, μανδρέλι συγκράτησης, χωρίς θορύβους κροταλίσματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l11) | 6,5 x 10,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 13,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 2,8-4,8 mm |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 4,2 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,7-6,9 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 5000 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 2800 N |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |