Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή συστήματος 6.4.1, πένσες VDE 6 τεμάχια

Πένσες, σετ, VDE 6.4.1, 6 τμχ.
ΑΦΡΩΔΗΣ ΘΗΚΗ ΠΕΝΣΩΝ VDE 6ΤΜΧ 6.4.1

Αρ. είδους 0965905413

EAN 4062856449187

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή συστήματος 6.4.1, πένσες VDE 6 τεμάχια

Αρ. είδους 0965905413
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
Συμβατό με όλα τα προϊόντα συστημάτων ORSY


Ομοιόμορφες διαστάσεις πλέγματος



Ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα


Ένθετο από υψηλής ποιότητας πλαστικό με ελκυστικό ανθρακί φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή, σταθερότητα και εύκολο καθάρισμα



Βρίσκετε τα κατάλληλα εργαλεία γρήγορα και εύκολα


Τα μεγέθη των εργαλείων αναγράφονται στο ένθετο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για συστήματα ORSY (π.χ. βαλίτσα συστήματος, τροχήλατος εργαλειοφόρος, κιβώτια ORSY®BULL, ράφια ORSY)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

6 Stck(pcs)

Μέγεθος τμήματος αφρώδους υλικού

6.4.1

Πλάτος x ύψος x βάθος

345 x 38 x 335 mm

Διακόσμηση

Εμφάνιση άνθρακα

Περιλαμβάνεται το Συλλογή συστήματος 6.4.1, πένσες VDE 6 τεμάχια:
System insert pliers set VDE 6.4.1 6 pcs
1 x
System insert pliers set VDE 6.4.1 6 pcs

SYSINRT-F.0965905413

Περιγραφή: Empty, for assortment, art. no. 0965905413
Ποσότητα: 1 x
Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
1 x
Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ VDE 45°200MM ZEBRA

Περιγραφή:
40 Grad(degree); 200 mm
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κόφτης καλωδίων VDE με μονή λεπίδα

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE 160MM ZEBRA

Περιγραφή: Για κοπή καλωδίων από χαλκό και αλουμίνιο
Ποσότητα: 1 x
1 x
Ψαλίδι καλωδίων VDE με διπλή λεπίδα

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE 210ΜΜ ZEBRA

Περιγραφή: Για κοπή καλωδίων από χαλκό και αλουμίνιο, για προκαταρκτική και επαναληπτική κοπή
Ποσότητα: 1 x
1 x
Πένσα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων VDE, IEC 60900

ΠΕΝΣΑ VDE 3ΣΕ1 170MM

Περιγραφή: 3 εργαλεία σε μία πένσα: Για κοπή και απογύμνωση της θωράκισης και της μόνωσης καλωδίων
Ποσότητα: 1 x
1 x
Γωνιακό μυτοτσίμπιδο VDE

ΓΩΝ.ΜΥΤΟ/ΜΠΙΔΟ VDE COMBI ZEBRA 200MM

Περιγραφή: Εργονομική πένσα για πιάσιμο, κοπή, λύγισμα, απογύμνωση και συμπίεση
Ποσότητα: 1 x
Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
1 x
Μυτοτσίμπιδο VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

SNPNOSEPLRS-VDE-40°-ANGLD-L160MM

Περιγραφή:
40 Grad(degree); 160 mm
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες