Καρφωτά αγκύρια
Καρφωτό αγκύριο, επίπεδη κεφαλή, για ξηρή δόμηση
ΒΥΣΜΑ ΚΡΟΥΣΗΣ 6Χ40 ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ
Αρ. είδους 090376 400
EAN 4045989583157
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη, οικονομική εγκατάσταση
Προσυναρμολογημένο: δεν χρειάζεται να ψάχνετε να βρείτε την κατάλληλη βίδα
Κατάλληλο και για κανάλια καλωδίων
Μπορεί να αφαιρεθεί μέσω εισχώρησης στην κεφαλή της βίδας
Ιδιότητες
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Πλαστικά αγκύρια από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας: ανθεκτικά στη μούχλα
- Ανθεκτικά στη θερμότητα -40 έως +150°C
- Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, ασβεστοπυριτικά τούβλα, αεριομπετόν, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, επιχρίσματα και γυψοσανίδες
Για τη στερέωση μη φερόντων στοιχείων και ελαφριών φορτίων σε οικοδομές, μεταλλουργικές εφαρμογές, ηλεκτρικές εφαρμογές και εφαρμογές υγιεινής
Επίπεδη κεφαλή: Στερέωση γωνιακών στηριγμάτων, πάνελ, λαμαρινών, αγωγών καλωδίων και οποιουδήποτε εξαρτήματος, για μη χωνευτή τοποθέτηση
Διάμετρος αγκυρίου | 6 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 40 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix) | 10 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom) | 30 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 6 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 45 mm |