Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρεζαριστή ροδέλα/ροδέλα αλουμίνιο για βίδες με φρεζάτη κεφαλή

Φρεζάτη ροδέλα/ροδέλα, αλουμίνιο
(ΕΠ) ΡΟΖΕΤΕΣ 6,4

Αρ. είδους 045766

EAN 4011231388320

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρεζαριστή ροδέλα/ροδέλα αλουμίνιο για βίδες με φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους 045766

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Περιοχή εφαρμογήςΓια κατασκευές παραθύρων αλουμινίου, κατασκευές αίθριων με τζαμαρία, κατασκευές προσόψεων, κατασκευές σκαλών, κατασκευές τραμ, κατασκευές βαγονιών και για συνεργεία τραμ.

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Εξωτερική διάμετρος 2 (d3)

14,5 mm

Ύψος (h1)

3,8 mm

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

Βίδες με φρεζαριστή κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες