Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υποδοχή γωνιωτής λεπίδας Χωρίς μόνωση

Γωνιωτός σύνδεσμος τοποθέτησης με πίεση
ΦΙΣΑΚΙ ΓΥΜ.ΘΗΛ.ΓΩΝ.6,3X0,8-1,5Χ2,5MM2

Αρ. είδους 05589941
EAN 4011231472012
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υποδοχή γωνιωτής λεπίδας Χωρίς μόνωση

Αρ. είδους 05589941

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Χωρίς στεγανοποίηση

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

1,5-2,5 mm²

Ονομαστικό μέγεθος φις με πλακέ ακροδέκτες/συνδέσμου με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου/συνδέσμου τύπου λεπίδας

6,3 x 0,8 mm

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Απλός

Ελάχ. διατομή σύρματος

1,5 mm²

Μέγ. διατομή σύρματος

2,5 mm²

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κουτί πρίζας (εξωτερικού χώρου) Για σύνδεσμο με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΟΥΜΠ.ΔΙΑΦ.ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 6,3MM

x 50 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες