Λεπίδα σέγας, ξύλο, καμπυλωτή κοπή, ένα αστέρι για ξύλο μεγάλης πυκνότητας και σκληρό ξύλο, μαλακό και ελαφρύ ξύλο και για κόντρα πλακέ
Λάμα σέγας 1S για σκ. ξύλο, μαλ. ξύλο και κ. πλακέ
ΛΑΜΑ 635 ΣΤΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠ.ΞΥΛΟ-PVC
Αρ. είδους 0608116103
EAN 4038898410836
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μικρό βήμα οδόντωσης 2 mm για κοπή λεπτών ξύλινων υλικών πάχους 2 έως 15 mm
- Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος εργασίας | 57 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 2-15 mm |
Απόσταση δοντιών | 2,0 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Κόντρα πλακέ |
Κατάλληλη για | Ινοσανίδα, PVC, Πλεξιγκλάς |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος (L) | 82 mm |
Σχεδίαση | Κυματοειδές |