Λάμα σέγας, ξύλο, τριών αστέρων
Λάμα σέγας 3S, ξύλο
ΛΑΜΑ ΓΙΑ 635 L75/4,0 ΜΕΛΑΜ. 5Τ
Αρ. είδους 061507540
EAN 4038898410935
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό προϊόν για γρήγορη και κατά προσέγγιση κοπή
- Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος εργασίας | 75 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 5-50 mm |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών | 4-5,2 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Ινοσανίδα, Κολλημένο ξύλο |
Κατάλληλη για | Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος (L) | 100 mm |
Σχεδίαση | Περιορισμένο |