Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων Για πολυστρωματικό υλικό

Λάμα σέγας 2S για πολυστρωματικό υλικό
ΛΑΜΑ ΓΙΑ 635 L75/2,5 ΜΕΛΑΜ. 5Τ

Αρ. είδους 061507525

EAN 4038898410911

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων Για πολυστρωματικό υλικό

Αρ. είδους 061507525
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
Λεπίδα σέγας υψηλής ποιότητας για υψηλές απαιτήσεις. Για κοπή π.χ. πολυστρωματικών υλικών
  • Για γρήγορη κοπή χωρίς απόσχιση

  • Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος εργασίας

75 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

3-30 mm

Απόσταση δοντιών

2,5 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Κόντρα πλακέ, Αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα, Πολυστρωματικό υλικό

Κατάλληλη για

Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη, Κολλημένο ξύλο, PVC

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας

Στέλεχος σχήματος T

Μήκος (L)

100 mm

Σχεδίαση

Ακονισμένοι και οδοντωτοί

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες