Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμα σέγας, μέταλλο, ενός αστέρα Για λεπτά φύλλα

Λάμα σέγας 1S για λεπτά μεταλλικά φύλλα
ΛΑΜΑ ΓΙΑ 635 ΨΙΛΕΣ ΛΑΜΑΡ.5ΤΕΜ

Αρ. είδους 0608116007
EAN 4038898410669

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμα σέγας, μέταλλο, ενός αστέρα Για λεπτά φύλλα

Αρ. είδους 0608116007
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
Βελτιστοποιημένο βήμα οδόντωσης για καθαρή κοπή π.χ. λεπτής λαμαρίνας.
  • Ιδανικό προϊόν για ίσια κοπή

  • Πολύ μικρό, προοδευτικά αυξανόμενο βήμα οδόντωσης από 1,1 έως 1,5 mm για κοπή λεπτής λαμαρίνας πάχους 1 έως 3 mm, για παράδειγμα

  • Για χρήση σε σέγες με λεπίδες στελέχους T
Ανακοίνωση
  • Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.

  • Για τις μεταλλικές λεπίδες σέγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.

  • Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων σέγας.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Ψυκτικό υγρό


Λάδι διάτρησης και κοπής, τερεβινθέλαιο, πετρέλαιο ή μείγμα τερεβινθελαίου-πετρελαίου, νερό (προσοχή: αποφύγετε κάθε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.)

Μήκος εργασίας

66 mm

Απόσταση δοντιών

0,7 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Λεπτά μεταλλικά φύλλα, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο

Κατάλληλη για

Αλουμίνιο

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

0,5-1,5 mm

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας

Στέλεχος σχήματος T

Μήκος

91 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες