Λεπίδα σέγας, ανοξείδωτος χάλυβας, τρία αστέρια Για λαμαρίνες και σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα
Λάμα σέγας 3S, ανοξείδωτος χάλυβας
ΛΑΜΑ ΜΕ ΒΙΝΤΙ ΓΙΑ 635 ΧΑΛ.ΠΡΟΦ.3Τ
Αρ. είδους 061525014
EAN 4011231515085
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό προϊόν για ίσια κοπή σε λεπτά υλικά
- Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για τις λάμες σέγας από ανοξείδωτο χάλυβα, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λαμών σέγας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ψυκτικό υγρό
Λάδι διάτρησης και κοπής, τερεβινθέλαιο, πετρέλαιο ή μείγμα τερεβινθελαίου-πετρελαίου, νερό (προσοχή: αποφύγετε κάθε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.)
Μήκος εργασίας | 57 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 2-5 mm |
Απόσταση δοντιών | 1,4 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Ανοξείδωτος χάλυβας, λαμαρίνες και προφίλ |
Αριθμός τεμαχίων | 3 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος | 82 mm |