Λεπίδα σέγας, κατασκευές, ένα αστέρι Για υλικά τύπου σάντουιτς και λεπτές λαμαρίνες
Λεπίδα σέγας 1S για υλ. σάντουιτς και λεπτά φύλλα
ΛΑΜΑ ΓΙΑ 635 ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Αρ. είδους 0608116106
EAN 4038898410867
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολύ μικρό βήμα οδόντωσης 1,2 mm για ίσια κοπή σε υλικά πάχους έως 3 mm
- Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος εργασίας | 105 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 1-3 mm |
Απόσταση δοντιών | 1,2 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Λεπτά μεταλλικά φύλλα, Υλικό σάντουιτς |
Κατάλληλη για | Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος | 132 mm |