Λάμα σέγας, μέταλλο, δύο αστέρων Για μη σιδηρούχα μέταλλα
Λάμα σέγας 2S για μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης
ΛΑΜΑ ΓΙΑ 635 ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Αρ. είδους 0608116104
EAN 4038898410843
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μεσαίο βήμα οδόντωσης 2,5 mm για ίσια κοπή σε υλικά πάχους 3 έως 10 mm
- Για χρήση σε σέγες με λεπίδες στελέχους T
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για τις μεταλλικές λεπίδες σέγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων σέγας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ψυκτικό υγρό
Λάδι διάτρησης και κοπής, τερεβινθέλαιο, πετρέλαιο ή μείγμα τερεβινθελαίου-πετρελαίου, νερό (προσοχή: αποφύγετε κάθε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.)
Μήκος εργασίας | 75 mm |
Απόσταση δοντιών | 2,5 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο |
Κατάλληλη για | Πλεξιγκλάς, Αλουμίνιο |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 3-10 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος | 100 mm |