Λάμα σέγας, μέταλλο, ενός αστέρα Για λεπτά φύλλα
Λάμα σέγας 1S για λεπτά μεταλλικά φύλλα
ΛΑΜΑ ΓΙΑ 635 (ΜΕΤΑΛΛΟ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ)
Αρ. είδους 060811593
EAN 4038898410621





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό προϊόν για ίσια κοπή
- Πολύ μικρό, προοδευτικά αυξανόμενο βήμα οδόντωσης από 1,1 έως 1,5 mm για κοπή λεπτής λαμαρίνας πάχους 1 έως 3 mm, για παράδειγμα
- Για χρήση σε σέγες με λεπίδες στελέχους T
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για τις μεταλλικές λεπίδες σέγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων σέγας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ψυκτικό υγρό
Λάδι διάτρησης και κοπής, τερεβινθέλαιο, πετρέλαιο ή μείγμα τερεβινθελαίου-πετρελαίου, νερό (προσοχή: αποφύγετε κάθε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.)
Μήκος εργασίας | 66 mm |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση δοντιών | 1,1-1,5 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Λεπτά μεταλλικά φύλλα |
Κατάλληλη για | Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 1-3 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος | 91 mm |