Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων

Λάμα σέγας 2S, ξύλο
ΛΑΜΑ ΓΙΑ 635 ΞΥΛΟΥ-ΣΚΛΗΡ.- ΜΑΛΑΚ.

Αρ. είδους 060811592

EAN 4038898410614

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων

Αρ. είδους 060811592
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
Λεπίδα σέγας υψηλής ποιότητας για υψηλές απαιτήσεις. Για κοπή π.χ. ξύλου και υλικών τύπου πλάκας
  • Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος εργασίας

75 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

3-30 mm

Απόσταση δοντιών

2,5 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, PVC

Κατάλληλη για

Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη, Κόντρα πλακέ, Κολλημένο ξύλο

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας

Στέλεχος σχήματος T

Μήκος (L)

100 mm

Σχεδίαση

Ακονισμένος και στιλβωμένος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες