Συνδυασμένη βίδα αυτοκοχλιοτόμησης με ροδέλα συγκράτησης
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, με ροδέλα
ΣΤΡΙΦΟΝΙ 6,3Χ16
Αρ. είδους 0129086316
EAN 4045989554720
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος ροδέλας (d2) | 18 mm |
ISO | 10510 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Πάχος ροδέλας (h1) | 1,6 mm |
Μορφή | C |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Ύψος κοπής (k1) | 4,8 mm |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |