Ευρωβίδα, πομπέ κεφαλή, τύπου Β
Χάλυβας, πομπέ κεφαλή, τύπου Β
ΕΥΡΟΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ 6,3Χ14
Αρ. είδους 027663 14
EAN 4038898564973
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Προ-διάτρηση οπών με διάμετρο 5,0 mm
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6,3 mm |
Μήκος (l) | 14 mm |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 9 mm |
Ύψος κοπής (k) | 2,1 mm |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Τύπος B |
Εσωτερική οδήγηση | Z2 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 4 mm |
Σχήμα άκρου | Επίπεδα |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 45 Degree |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Έπιπλα, Σώμα, Εξάρτημα σύνδεσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!