Περίβλημα πολλαπλών σημείων Για σύνδεσμο τύπου λεπίδας 6,3 x 0,8 mm
Βυσματ. σύνδεση για σύνδεσμο τύπ.λεπίδας 6,3x0,8mm
ΦΙΣΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΘΗΛ 6 ΘΕΣ
Αρ. είδους 05551006
EAN 4045989833191

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός ηλεκτρικών πόλων | 6 Stck(pcs) |
Διάταξη επαφών μεταξύ τους | Παράλληλα κάθε δύο |
Μετρητής επαφής | 6.3 |
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-6 mm² |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Μέγ. ονομαστική τάση | 250 V/AC/DC |
Μέγ. ρεύμα | 25 A |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 80 °C |
Υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Φυσικό |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!