Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περίβλημα πολλαπλών σημείων Για συνδέσμους με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου 6,3 x 0,8 mm

Βυσματ. σύνδ. για σύνδεσμο τοπ.με πίεση 6,3x0,8 mm
ΦΙΣΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΡΣ 4 ΘΕΣ

Αρ. είδους 055510041

EAN 4046778478050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περίβλημα πολλαπλών σημείων Για συνδέσμους με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου 6,3 x 0,8 mm

Αρ. είδους 055510041

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός ηλεκτρικών πόλων

4 Stck(pcs)

Διάταξη επαφών μεταξύ τους

Παράλληλα κάθε δύο

Μετρητής επαφής

6.3

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

0,5-6 mm²

Κατηγορία προστασίας IP

IP 20

Μέγ. ονομαστική τάση

250 V/AC/DC

Μέγ. ρεύμα

25 A

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 80 °C

Υλικό

PA - Πολυαμίδιο

Χρώμα

Φυσικό

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Υποδοχή τύπου λεπίδας μη μονωμένο

ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΣΑΚΙΑ ΕΠΙΚ/ΝΑ ΘΥΛ. 6,3Χ0,8

x 50 Ποσότητα
Υποδοχή τύπου λεπίδας μη μονωμένο

ΦΙΣΑΚΙ ΓΥΜ.ΘΗΛ.DNT 6,3X0,8-1,5Χ2,5MM2

x 50 Ποσότητα
Εργαλείο αποδέσμευσης

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΦΙΣ 1,5MM

Για συνδέσμους και περιβλήματα με προεξοχή ασφάλισης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες