Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περίβλημα πολλαπλών σημείων Για σύνδεσμο τύπου λεπίδας 6,3 x 0,8 mm

Βυσματ. σύνδεση για σύνδεσμο τύπ.λεπίδας 6,3x0,8mm
ΦΙΣΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΘΗΛ 2 ΘΕΣ

Αρ. είδους 05551002
EAN 4046778477800

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περίβλημα πολλαπλών σημείων Για σύνδεσμο τύπου λεπίδας 6,3 x 0,8 mm

Αρ. είδους 05551002

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός ηλεκτρικών πόλων

2 Stck(pcs)

Διάταξη επαφών μεταξύ τους

Και οι δύο παράλληλες

Μετρητής επαφής

6.3

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

0,5-6 mm²

Κατηγορία προστασίας IP

IP 20

Μέγ. ονομαστική τάση

250 V/AC/DC

Μέγ. ρεύμα

25 A

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 80 °C

Υλικό

PA - Πολυαμίδιο

Χρώμα

Φυσικό

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σύνδεσμος τύπου λεπίδας Χωρίς μόνωση

ΦΙΣΑΚΙ ΓΥΜ.ΑΡΣ.SN 6,3X0,8-1,5Χ2,5MM2

x 50 Ποσότητα
Σύνδεσμος τύπου λεπίδας Χωρίς μόνωση

ΦΙΣΑΚΙ ΓΥΜ.ΕΠΙΚΑΣ.6,3X0,8-4,0Χ6,0MM2

x 50 Ποσότητα
Εξολκέας

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΦΙΣ 1,5MM

Για συνδέσμους και περιβλήματα με προεξοχή ασφάλισης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες