Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Χιτώνιο προέκτασης, επιψευδαργ. χάλ., εξαγ. κεφαλή
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ Μ6Χ25

Αρ. είδους 09746 25

EAN 4045989658480

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 09746 25
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
Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M6

Μήκος (l)

25 mm

Κατηγορία ιδιοτήτων

4

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s)

10 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

11,05 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες