Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό φρένων

Καθαριστικό φρένων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 60L

Αρ. είδους 0890108760
EAN 4045989596720

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό φρένων

Αρ. είδους 0890108760
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
Για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής

Γρήγορο στέγνωμα και εξαιρετική απόδοση καθαρισμού


  • Γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση αιθάλης, γράσου, σκόνης φρένων και λιπαρών υπολειμμάτων

  • Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα


Δεν περιέχει ακετόνη


Υψηλή συμβατότητα του υλικού με βαφές, πλαστικά, λάστιχα στεγανοποίησης και καουτσούκ



Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη

Ανακοίνωση

Μην ψεκάζετε πάνω σε καυτά εξαρτήματα. Ακατάλληλο για επιφανειακό καθαρισμό περιοχών συγκόλλησης. Πριν από την εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται δοκιμή συμβατότητας των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε ένα μη ορατό σημείο.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για γρήγορη απομάκρυνση ελαιωδών/λιπαρών υπολειμμάτων, αιθάλης, σκόνης φρένων σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων κ.λπ.

Οδηγίες

Ψεκάστε τις επιφάνειες που θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Αν υπάρχει πολλή βρομιά, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Περιεχόμενα

60 l

Δοχείο

Βαρέλι

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Νάφθα

Πυκνότητα/συνθήκες

0,714 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φιάλη με αντλία ψεκασμού για συγκεκριμένο προϊόν, κενή

ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣ.ΚΑΘ.ΦΡΕΝ.ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΗ 1L

Κενή φιάλη με αντλία ψεκασμού και δυνατότητα αναπλήρωσης για εύκολη εφαρμογή προϊόντων από μπιτόνια ή βαρέλια
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες